0,15 €/ Stückexkl. MwSt
0,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 14 |
Innendurchmesser | 14.2 mm |
Außendurchmesser | 24.1 mm |
Dicke | 3 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |