Eriks

Federring flache Enden DIN 127 M12 Stahl feuerverzinkt

  • ERIKS:23689185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
2.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring