Eriks

EN14399-6 C45 THZ HV ring M30

  • ERIKS:23238872
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6916
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30