Eriks

Elastikpuffer rund Soft Clear transparent 11x3.05 mm

  • ERIKS:12730417
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbstklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichnen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Ausgezeichnete Geräuschdämpfungseigenschaften. Versprödet nicht und ist über Jahre eine geeignete Lösung als Anschlagpuffer für Türen und Schubladen.
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SJ-6553
Durchmesser
11 mm
Höhe
3.5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
11 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von 5 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 132 Stück