Eriks

Elastikpuffer rund braun 19.0x9.6mm

  • ERIKS:12730428
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbsklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Ideal für den Einsatz auf gleich- oder ähnlich farbigen Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

1,30 €/ Stückexkl. MwSt

1,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SJ-5017
Durchmesser
19 mm
Höhe
9.6 mm
Material
PU
Außendurchmesser
19 mm
Farbe
Braun
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 40 Stück