Eriks

Elastikpuffer rund braun 11.0x5.0mm

  • ERIKS:12730421
Image 1
Für einen rutschfesten Stand, aber auch als Abstandhalter oder Anschlagpuffer können selbsklebende Elastikpuffer eingesetzt werden. Sie absorbieren Vibrationen und Geräusche und kleben auf einer Vielzahl von Oberflächen. Elastikpuffer zeichen sich durch eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit aus und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Einsatzbereiche
Ideal für den Einsatz auf gleich- oder ähnlich farbigen Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SJ-5003
Durchmesser
11 mm
Höhe
5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
11 mm
Farbe
Braun
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 56 Stück