Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SGFlex-3F |
Typ | Flexible Coupling |
Nenndrehmoment | 740 Nm |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 1 mm |
Bewegungsaufnahme radial +/- | 0.7 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.75 in |
Außendurchmesser | 162 mm |
Lochkreis | 120 mm |
Max. Drehzahl | 5800 |
Länge | 90 mm |