Eriks

Einschweißnabe MSTL 5050

  • ERIKS:14430169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,24 €/ Stückexkl. MwSt

497,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
MS
Typ
50
Grösse
5050
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
230 mm
Schweißlänge
10 mm
A
276 mm
B
242 mm
C
228 mm
D
127 mm