Eriks

Einschweißnabe MSTL 3535

  • ERIKS:14129081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

186,34 €/ Stückexkl. MwSt

218,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
MS
Typ
35
Grösse
3535
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
190 mm
Schweißlänge
6 mm
A
184 mm
B
155 mm
C
151 mm
D
89 mm