Eriks

Einschweißnabe MSTL 3030

  • ERIKS:14059124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,60 €/ Stückexkl. MwSt

113,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
MS
Typ
30
Grösse
3030
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
152 mm
Schweißlänge
6 mm
A
152 mm
B
130 mm
C
125 mm
D
76 mm
E
25 mm
F
19 mm