Eriks

ECM 13 Edelstahl-Außengewinde BSPT 1" Kupplung

  • ERIKS:14076020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,13 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ECM
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362.5 psi