Eriks

Durchflussmesser Typ: 8185 Serie: M23 Wasser Material Messrohr: Trogramid Messbereich: von 300 zu 3000 l/h Klebemuffe PVC-U 50 mm

  • ERIKS:10059222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

430,10 €/ Stückexkl. MwSt

503,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
M23
Typ
8185
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN40
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
50 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 300 bis 3000
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Trogramid
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Material Schwimmerfänger
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 55 °C
DN
DN40
G
2.1/4"
da
50 mm
ØD
83 mm
L
403 mm
L1
341 mm
L2
335 mm