Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | M23 |
Typ | 8185 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Nennweite | DN25 |
Prozessanschluss | Klebemuffe |
Größe Prozessanschluss | 32 mm |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 4.0 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 100 bis 1000 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | PVC-U |
Material Messrohr | Trogramid |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | PVDF |
Material Schwimmerfänger | PVDF |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 55 °C |
DN | DN25 |
G | 1.1/2" |
da | 32 mm |
ØD | 60 mm |
L | 385 mm |
L1 | 341 mm |
L2 | 335 mm |