1.266,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.481,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | M23 |
Typ | 8185 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Nennweite | DN65 |
Prozessanschluss | Klebemuffe |
Größe Prozessanschluss | 75 mm |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 4.0 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 8000 bis 60000 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | PVC-U |
Material Messrohr | Polysulfon |
Dichtung | FPM |
Material Schwimmer | PVC |
Material Schwimmerfänger | PVDF |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 55 °C |
DN | DN65 |
G | 3.1/2" |
da | 75 mm |
ØD | 122 mm |
L | 429 mm |
L1 | 341 mm |
L2 | 335 mm |