Eriks

Durchflussmesser Typ: 8185 Serie: M23 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 50 zu 500 l/h Klebemuffe PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10070885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
M23
Typ
8185
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN25
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
32 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 50 bis 500
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
FPM
Material Schwimmer
PVDF
Material Schwimmerfänger
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 55 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
da
32 mm
ØD
60 mm
L
385 mm
L1
341 mm
L2
335 mm