Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | M123 |
Typ | 8183 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Nennweite | DN10 |
Prozessanschluss | Klebemuffe |
Größe Prozessanschluss | 16 mm |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 4.0 % |
Genauigkeitsnorm | VDI/VDE 3513 |
Messbereich | von 5 bis 50 |
Messeinheit | l/h |
Material Anschluss | PVC-U |
Material Messrohr | Polysulfon |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | PVDF |
Material Schwimmerfänger | PVDF |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 55 °C |
DN | DN10 |
G | 3/4" |
da | 16 mm |
ØD | 35 mm |
L | 165 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 199 mm |