Eriks

Durchflussmesser Typ: 8183 Serie: M123 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 30 zu 300 l/h Klebemuffe PVC-U 32 mm

  • ERIKS:11532393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

165,33 €/ Stückexkl. MwSt

193,44 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
M123
Typ
8183
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN25
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
32 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 30 bis 300
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Material Schwimmerfänger
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 55 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
da
32 mm
ØD
60 mm
L
200 mm
L1
206 mm
L2
250 mm