Eriks

Durchflussmesser Typ: 8183 Serie: M123 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 20 zu 200 l/h Klebemuffe PVC-U 20 mm

  • ERIKS:11478901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

132,18 €/ Stückexkl. MwSt

154,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
M123
Typ
8183
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN15
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
20 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 20 bis 200
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Material Schwimmerfänger
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 55 °C
DN
DN15
G
1"
da
20 mm
ØD
43 mm
L
185 mm
L1
191 mm
L2
223 mm