Eriks

Durchflussmesser Typ: 8183 Serie: M123 Wasser Material Messrohr: Polysulfon Messbereich: von 1.5 zu 15 l/h Klebemuffe PVC-U 16 mm

  • ERIKS:12304411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
M123
Typ
8183
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Nennweite
DN10
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
16 mm
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
4.0 %
Genauigkeitsnorm
VDI/VDE 3513
Messbereich
von 1.5 bis 15
Messeinheit
l/h
Material Anschluss
PVC-U
Material Messrohr
Polysulfon
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
PVDF
Material Schwimmerfänger
PVDF
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 55 °C
DN
DN10
G
3/4"
da
16 mm
ØD
35 mm
L
165 mm
L1
171 mm
L2
199 mm