Eriks

Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN40

  • ERIKS:11810595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.002,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.512,34 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DRV235
Typ
147
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN40
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
4.5 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 20 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Maximaler Differenzdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 75 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Material Sitz
CC491K
Material Membran
NBR
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Grauguss
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
DN
DN40
A
150 mm
H
332 mm
L
200 mm
Gewicht
12.1 kg