1.908,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.232,36 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DRV235 |
Typ | 147 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 1.6 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 1.5 bis 20 bar |
Max. Fülldruck | 40 bar |
Maximaler Differenzdruck | 1 bar |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 75 °C |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Material Sitz | CC491K |
Material Membran | NBR |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Messing |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Rückflusssicherung | Nein |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
H | 201 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 5.8 kg |