Eriks

Druckminderer Typ 147 Serie DRV235 Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 20 bar PN40 DN20

  • ERIKS:11810592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.503,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.758,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DRV235
Typ
147
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN20
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
1.3 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 20 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Maximaler Differenzdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 75 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Material Sitz
CC491K
Material Membran
NBR
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Messing
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
DN
DN20
A
105 mm
H
181 mm
L
150 mm
Gewicht
4.4 kg