Eriks

Dreiteilige Verschraubung mit Kegeldichtung 64 bar Typ R131S aus Edelstahl, Rohrgröße 42,4x3,2

  • ERIKS:12967984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

179,73 €/ Stückexkl. MwSt

210,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R131S
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
42.4 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.2 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
1.1/4" (42.4 x 3.2)
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar