76,32 €/ Stückexkl. MwSt
89,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SHM/AT/AK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Aussengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | Viton® |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN20 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362.5 psi |