187,50 €/ Stückexkl. MwSt
219,38 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DHRAC-50 |
Ausführung | Kupplungssatz |
Prozessanschluss | Innengewinde/ Aussengewinde |
Größe Prozessanschluss | 2" BSPT(R) |
Durchgang | 50 mm |
Anschlussmaß Kupplung | 2.1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Maß | DN50 |
D1 | 2" |
D2 | 2.1/2" |
L | 70 mm |
Gewicht | 0.8 kg |