Eriks

Doppelnippel NN-C 1" NPT

  • ERIKS:11235442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,12 €/ Stückexkl. MwSt

18,86 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
NN-C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
NPT
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C