Eriks

DIN7981 c ph RVS A2 3,5x38 /1000 cilinderplaatschroef met kruisgleuf ph

  • ERIKS:23730843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7981H
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Phillips PH
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Mit Spitze
Ja
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Länge
38 mm
DIN-Norm
7981
Typ
Blechschraube