Eriks

DIN7980 staal 4 /1000 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:11790690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
4
Innendurchmesser
4.1 mm
Außendurchmesser
7 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring