Eriks

DIN7980 staal 27 /100 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23693425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,61 €/ Stückexkl. MwSt

0,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
27
Innendurchmesser
27.5 mm
Außendurchmesser
38.9 mm
Dicke
5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring