Eriks

DIN7980 staal 22 /100 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23693423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
22
Innendurchmesser
22.5 mm
Außendurchmesser
32.9 mm
Dicke
4.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring