Eriks

DIN7980 staal 14 /500 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23693419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
14
Innendurchmesser
14.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
3 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring