0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
Innendurchmesser | 8.1 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Dicke | 2 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 7980 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |