Eriks

DIN7980 RVS A2 M24 /100 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23730745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
24
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
35.9 mm
Dicke
5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring