2,93 €/ Stückexkl. MwSt
3,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7603A |
Material | Kupfer |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 33 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Dicke | 2 mm |
DIN-Norm | 7603 |
Ausführung | A |
Typ | EV00-173 |
Facettenförmig | Nein |