Eriks

DIN7603a aluminium 17x21 /100 afdichtring

  • ERIKS:23693102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7603A
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
1.5 mm
DIN-Norm
7603
Ausführung
A
Typ
Dichtring
Facettenförmig
Nein