Eriks

DIN7504 m tx8 A2 M2,9x9,5 /1000 zelfborende cilinderbolkopschroef m-tx

  • ERIKS:11747967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7504
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Blechgewinde
Gewindedurchmesser ST
2.9 mm
Länge
9.5 mm
Kopfform
Panhead
Schraubsystem
Torx