Eriks

DIN7500M Gewindefurchende Schraube Senkkopf mit Kreuzschlitz Pozidriv Edelstahl A2 A2 M4x20

  • ERIKS:11747800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7500M
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Kopfform
Senkkopf
Schraubsystem
Pozidriv
Gewindemaß metrisch
4
Länge
20 mm
DIN-Norm
7500
Gehärtet
Nein
Gewindebildung
Ja