1,69 €/ Stückexkl. MwSt
1,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
3510 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 23 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Dicke | 8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 22 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |