1,31 €/ Stückexkl. MwSt
1,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Dicke | 8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |