Eriks

DIN7349 staal ezn M8 rondsel voor gebruik met zware spanbus

  • ERIKS:12568573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
7349