Eriks

DIN7349 staal ezn M24 /25 rondsel voor gebruik met zware spanbus

  • ERIKS:23692868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,24 €/ Stückexkl. MwSt

2,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein