Eriks

DIN705/916 Stellring mit Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Edelstahl 30x45x16mm

  • ERIKS:23265722
  • Hersteller:51370300001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Einstellringe sind mit Gewindestiften mit Innensechskant nach ISO 4029 (DIN 916) ausgestattet
Einstellringe mit d1 ≤ 70 haben einem Einstellschraube, Ringe mit größeren Durchmessern haben zwei Einstellschrauben
Zur Liste hinzufügen

9,84 €/ Stückexkl. MwSt

11,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/916
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Material
Edelstahl
Breite
16 mm