Eriks

DIN705/916 Stellring mit Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Edelstahl 15x25x12mm

  • ERIKS:23265715
  • Hersteller:51370150001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Einstellringe sind mit Gewindestiften mit Innensechskant nach ISO 4029 (DIN 916) ausgestattet
Einstellringe mit d1 ≤ 70 haben einem Einstellschraube, Ringe mit größeren Durchmessern haben zwei Einstellschrauben
Zur Liste hinzufügen

2,36 €/ Stückexkl. MwSt

2,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/916
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
25 mm
Material
Edelstahl
Breite
12 mm