Eriks

DIN705/916 Stellring mit Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Edelstahl 10x20x10mm

  • ERIKS:23265712
  • Hersteller:51370100001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Einstellringe sind mit Gewindestiften mit Innensechskant nach ISO 4029 (DIN 916) ausgestattet
Einstellringe mit d1 ≤ 70 haben einem Einstellschraube, Ringe mit größeren Durchmessern haben zwei Einstellschrauben
Zur Liste hinzufügen

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/916
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Material
Edelstahl
Breite
10 mm