Eriks

DIN705/914 Stellring mit Gewindestift mit Spitze und Innensechskant Edelstahl A2 6x12x8mm

  • ERIKS:23730388
  • Hersteller:070526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 705 - Stellringe Form A mit Gewindestift
Edelstahl A2
Zur Liste hinzufügen

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/914
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Material
Edelstahl
Breite
8 mm