Eriks

DIN705/914 Stellring mit Gewindestift mit Spitze und Innensechskant Edelstahl A2 60x90x20mm

  • ERIKS:23730389
  • Hersteller:0705260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 705 - Stellringe Form A mit Gewindestift
Edelstahl A2
Zur Liste hinzufügen

41,69 €/ Stückexkl. MwSt

48,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/914
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Material
Edelstahl
Breite
20 mm