Eriks

DIN705/914 Stellring mit Gewindestift mit Spitze und Innensechskant Edelstahl A2 5x10x6mm

  • ERIKS:23730386
  • Hersteller:070525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 705 - Stellringe Form A mit Gewindestift
Edelstahl A2
Zur Liste hinzufügen

0,98 €/ Stückexkl. MwSt

1,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 705/914
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Material
Edelstahl
Breite
6 mm