Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 5x500

  • ERIKS:23725090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,77 €/ Stückexkl. MwSt

0,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
5 mm
Länge
50 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7