Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 2x20

  • ERIKS:23725038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
2 mm
Länge
20 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7