Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 12x50

  • ERIKS:23724845
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A1
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
12 mm
Länge
50 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7